text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7871ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Presné kliešte na veľmi jemné strihanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Elektricky vybíjacie rukoväte - disipatívne. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom ostria pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Presne tvarované hroty striha

Položka č. K1078.175.125
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 13.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Popis

Electronic Super Knips® ESD Presné kliešte na veľmi jemné strihanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Elektricky vybíjacie rukoväte - disipatívne. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom ostria pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Presne tvarované hroty strihajú drôty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. so zachytávačom olova - žiadne nekontrolované straty koncov rezaných drôtov. rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. špeciálna nástrojová oceľ, leštená. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): 9 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 13,5 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 78 71 125 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.