text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7861-125MM


Elektronické kliešte Super Knips® Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Presne tvarované hroty strihajú vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. vhodné aj na rezanie optických káblov. rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Špeciálna nástrojová oceľ, tvrdená v oleji vo viacerých stupňoch. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): 9 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 13,5 mm

Položka č. K1078.160.125
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 13.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 58.6
HS kód 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Elektronické kliešte Super Knips® Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Presne tvarované hroty strihajú vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. vhodné aj na rezanie optických káblov. rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Špeciálna nástrojová oceľ, tvrdená v oleji vo viacerých stupňoch. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): 9 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 13,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1078.160.125
EAN 4003773035404
UBB 419104288990
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 78 61 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.