text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7813-125MM


Elektronické kliešte Super Knips® Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Presne tvarované hroty strihajú vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú živ

Položka č. K1078.310.125
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 13.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronic Side Cutter with Polished

Popis

Elektronické kliešte Super Knips® Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Presne tvarované hroty strihajú vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. so zachytávačom olova - bez nekontrolovanej straty koncov rezaného drôtu. tvrdosť reznej hrany cca 54 HRC. Nástrojová oceľ INOX. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Dĺžka čeľuste (B): 9 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 13,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 78 13 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.