Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presné ovládanie klieští s nulovou vôľou. - Rezná kapacita medených káblov, viacžilových: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: mm² / 2,5 mm²- Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- VDE testované: áno