text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3542-115MM


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . 45° uhlové, polkruhové čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm- Rozmery uhol: 45

Položka č. K1035.240.115
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 74
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 74
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 1.3
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
HS kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . 45° uhlové, polkruhové čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm- Rozmery uhol: 45

Čísla materiálu

Položka č. K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 42 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.