text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3532-115MM


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením

Položka č. K1035.230.115
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 72
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 72
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 1
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . okrúhle, špicaté čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 32 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.