text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3522ESD115MM


Kliešte na elektroniku ESD . Hlava starostlivo zaoblená: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. elektricky vybíjacie rukoväte - rozptylné. Vysoké, tenké objímky pre jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . polkruhové čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm- ESD: áno

Položka č. K1035.225.115
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 71
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 71
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 1.5
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
HS kód 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku ESD . Hlava starostlivo zaoblená: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. elektricky vybíjacie rukoväte - rozptylné. Vysoké, tenké objímky pre jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . polkruhové čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 7,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1035.225.115
EAN 4003773024842
UBB 240100027152
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 22 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.