text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3521-115MM

Položka č. K1035.120.115
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 59
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 59
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 4
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
HS kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . polkruhové čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.120.115
EAN 4003773016724
UBB 419100230210
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 21 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.