text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3512ESD115MM


Kliešte na elektroniku ESD . Hlava starostlivo zaoblená: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. elektricky vybíjacie rukoväte - rozptylné. Vysoké, tenké objímky pre jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otvár

Položka č. K1035.215.115
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 71
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 71
Dĺžka (mm) 115
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 4
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku ESD . Hlava starostlivo zaoblená: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. elektricky vybíjacie rukoväte - rozptylné. Vysoké, tenké objímky pre jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . ploché, široké čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 12 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.