text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 35 3511-115MM


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením

Položka č. K1035.110.115
Izolácia Áno
Hmotnosť 61
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 61
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Šírka hlavy (mm) 4
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . ploché, široké čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 11 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.