text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 31 3125-160MM


Ploché kliešte presné kliešte na veľmi presné montážne, ohýbacie a nastavovacie práce. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Čeľuste so sklonom 45°. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: 2,5 mm- Dĺžka úchopovej plochy

Položka č. K1031.520.160
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Bent Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte presné kliešte na veľmi presné montážne, ohýbacie a nastavovacie práce. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Čeľuste so sklonom 45°. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: 2,5 mm- Dĺžka úchopovej plochy (L4): 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 45

Čísla materiálu

Položka č. K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 31 25 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.