text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 31 3111-160MM


Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka čeľuste (L3): 2,5 mm: 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,0 mm

Položka č. K1031.110.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 55
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Popis

Ploché presné kliešte na veľmi presnú montáž, ohýbanie a nastavovanie. Štíhle a ergonomicky tvarované na prácu v zle prístupných miestach. Hladké brúsené úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 1,8 mm: Dĺžka čeľuste (L3): 2,5 mm: 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 31 11 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.