text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIPPERS 6462-120


Koncové štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné štiepacie práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, mini čepeľ s malým skosením, α = 55°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 0,6 mm- šírka hlavy (A): 11 mm- dĺžka čeľuste (B): 20 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 7 mm

Položka č. K1064.260.120
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 70
Dĺžka (mm) 120
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 70
Dĺžka (mm) 120
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
HS kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Popis

Koncové štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné štiepacie práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, mini čepeľ s malým skosením, α = 55°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 0,6 mm- šírka hlavy (A): 11 mm- dĺžka čeľuste (B): 20 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 7 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 64 62 120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.