text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIPPERS 6452-115


Koncové štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené

Položka č. K1064.250.115
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 69
Dĺžka (mm) 115
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 69
Dĺžka (mm) 115
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Type Electronics End Cutting Nipper

Popis

Koncové štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, krátka hlava, bez skosenia, na rezanie zarovno, a = 27°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 1,3 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- Dĺžka čeľustí (B): 1,3 mm: 10 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 12 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 64 52 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.