text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIPPERS 6432-120


Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, krátka hlava, s malým skosením, α = 15°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 10 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Dĺžka reznej hrany mm (C): 17 mm

Article number K1064.230.120
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 92
Dĺžka (mm) 120
Konštrukcia rukoväte Iné
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 92
Dĺžka (mm) 120
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Description

Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, krátka hlava, s malým skosením, α = 15°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 10 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Dĺžka reznej hrany mm (C): 17 mm

Article numbers

Article number K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  64 32 120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.