text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIPPERS 6402-115


Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Koncová fréza s malým skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 6 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Dĺžka reznej hrany mm (C): 16 mm

Cikkszám K1064.200.115
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 94
Dĺžka (mm) 115
Konštrukcia rukoväte Iné
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 94
Dĺžka (mm) 115
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Koncová fréza s malým skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 6 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Dĺžka reznej hrany mm (C): 16 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 02 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.