text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIPPERS 76 7681-125

Položka č. K1076.180.125
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 14.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Electronics Diagonal Cutter

Popis

Diagonálny rezač S ostrými, presne zarovnanými reznými hranami. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. Kĺbový spoj. obzvlášť zúžená hlava s malým skosením na prácu v stiesnených priestoroch (káblové zväzky, viacžilové vodiče). - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8 mm- Rezné kapacity pre mäkké drôty (priemer): Ø 0,8 mm: Ø 0,4 - 1,7 mm- Dĺžka čeľustí (B): 16 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 76 81 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.