text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIPPERS 76 7612-125


Diagonálny rezač S ostrými, presne zarovnanými reznými hranami. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. Kĺbový spoj. so skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 16 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Položka č. K1076.210.125
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 14.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
HS kód 8203200000
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Popis

Diagonálny rezač S ostrými, presne zarovnanými reznými hranami. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. Kĺbový spoj. so skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 16 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 76 12 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.