text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. klieš

Položka č. 0L367126
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 200
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 200
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 26 12 200 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.