text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINC GEISOL 920 6763-145


Univerzálna pinzeta S izolovanými rukoväťami na prácu na elektrických inštaláciách: bezpečnosť do 1000 V. Pre širokú škálu požiadaviek a aplikácií v elektronickom priemysle. Antimagnetická, aby sa zabránilo elektromagnetickému poškodeniu. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: extrémne pevná a veľmi dobre odolná voči rôznym atmosférickým prostrediam a mnohý

Numer artykułu K1125.926.763
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 40
Type Precision Tweezer

Opis

Univerzálna pinzeta S izolovanými rukoväťami na prácu na elektrických inštaláciách: bezpečnosť do 1000 V. Pre širokú škálu požiadaviek a aplikácií v elektronickom priemysle. Antimagnetická, aby sa zabránilo elektromagnetickému poškodeniu. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: extrémne pevná a veľmi dobre odolná voči rôznym atmosférickým prostrediam a mnohým korozívnym materiálom. K dispozícii aj ako súprava (92 00 04). - Povrchová úprava: rovná- Šírka hrotov (A): 1,3 mm- Šírka hrotov (B): Odolnosť voči korózii: áno- Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá- Testované na ESD: nie- Testované na VDE: nie- Sektory: Priemyselná elektronika- Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)- Správanie: izolované

Numery artykułów

Numer artykułu K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 67 63
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.