text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINC GEB PRECISIE 92 3436-155MM


Univerzálna pinzeta Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné úlohy. Široká škála vyhotovení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými hrotmi, úzkymi alebo tupými špičkami, ako aj rôzne dĺžky. Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: mimoriadn

Objednací číslo K1137.923.436
Tvar Zakrivené
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 155
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Nie
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zakrivené
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 155
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 25
Type Precision Tweezer

Popis

Univerzálna pinzeta Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné úlohy. Široká škála vyhotovení: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými hrotmi, úzkymi alebo tupými špičkami, ako aj rôzne dĺžky. Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: mimoriadne húževnatá a veľmi dobre odolná proti korózii v rôznych atmosférických prostrediach a mnohým korozívnym materiálom. - Povrch: matný povrch- Povrchová úprava: pod uhlom 25°- Šírka hrotu (A): 0,5 mm- Šírka hrotu (B): Odolnosť voči korózii: áno- Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá- Testované na ESD: nie- Testované na VDE: nie- Sektory: Magnetické: nemagnetizovateľné (80 %)- Správanie: bez magnetu: Vodivý:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 34 36
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.