text.skipToContent text.skipToNavigation

Pincette de précision longueur 120 mm droit inox., antimagnétique KNIPEX


Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horl

Objednací číslo K1140.922.206
Forme Droit
Antimagnétique Oui
Nickelé Non
Longueur (mm) 120
Pince bras à ressort Oui
Baleno po 1

Specifikace

Forme Droit
Antimagnétique Oui
Nickelé Non
Longueur (mm) 120
Pince bras à ressort Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 10
Type Precision Tweezer

Popis

Pinces universelles Les pinces universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : droits, coudés, surfaces de préhension et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes daiguille, des extrémités étroites ou émoussées, ainsi que différentes longueurs. Pour lindustrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : extrêmement robuste et très bonne résistance à la corrosion contre divers environnements atmosphériques et de nombreuses matières corrosives. - Surface : mate- Finition : droite- Largeur des pointes (A) : 0.25mm- Largeur des pointes (B) : 0.25mm- Version de la pointe de la pince : pointe aiguille- Résistance à la corrosion : oui - Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique Horlogerie Bijouterie- Magnétique : non magnétisable (80%)- Comportement : Conducteur

Čísla materiálu

Objednací číslo K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 22 06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.