Krimpovacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Krimpovacie kliešte
Krimpovacie kliešte
9E939446
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
KNIP CRIMPING PLIERS F. CABLE LNKS 145MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9E939446
Vhodné pre
Káblové oká a konektory
Dĺžka
145
Tvar stlačenia
Lichobežníková kompresia
Prierez (mm²)
0.25 - 2.5
Rozsah AWG
23 - 13
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre
Káblové oká a konektory
Dĺžka
145
Tvar stlačenia
Lichobežníková kompresia
Prierez (mm²)
0.25 - 2.5
Rozsah AWG
23 - 13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krimpovacie kliešte na drôtové koncovky Na krimpovanie drôtových koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 v rozsahu od 0,25 do 2,5 mm². Krimpovanie v označených lichobežníkových dutinkách pre spoľahlivé spojenie medzi dutinkou a vodičom. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,25 - 2,5 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 24 - 14- VDE testované: áno
Čísla materiálu
Položka č.
9E939446
EAN
4003773071754
UBB
500513351022
UNSPSC
27112140
Číslo materiálu výrobcu
97 68 145 A