text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 8 9781-180MM


Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky Na krimpovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 v rozsahu 0,5 až 6 mm². Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch, napr. v úzkych a hlbokých rozvodných skrinkách. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 20 - 10

Položka č. K1178.180.180
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 240
HS kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky Na krimpovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 v rozsahu 0,5 až 6 mm². Ideálne na prácu v stiesnených priestoroch, napr. v úzkych a hlbokých rozvodných skrinkách. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Položka č. K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 81 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.