text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 7 9778-180MM


Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky ľahká a štíhla konštrukcia. jednoduché krimpovanie vďaka optimalizovanému prevodovému pomeru. Na lisovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Krimpovanie v označených polkruhových dutinkách pre spoľahlivé spojenie medzi dutinkou a vodičom. 9 obzvlášť hlbokých matríc s kónickými bočn

Položka č. K1177.178.180
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Prierez (mm²) 0.25 - 16
Rozsah AWG 23 - 5
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Prierez (mm²) 0.25 - 16
Rozsah AWG 23 - 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 271
Type VDE Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky ľahká a štíhla konštrukcia. jednoduché krimpovanie vďaka optimalizovanému prevodovému pomeru. Na lisovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Krimpovanie v označených polkruhových dutinkách pre spoľahlivé spojenie medzi dutinkou a vodičom. 9 obzvlášť hlbokých matríc s kónickými bočnými plochami. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,25 - 16,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 9- AWG: 24 - 6 VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 78 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.