text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 2 9721C-215MM


Krimpovacie kliešte Na strihanie káblov, odizolovanie vodičov a krimpovanie neizolovaných krimpovacích svoriek podľa DIN 46234. So závitovými otvormi na rezanie medených a mosadzných skrutiek so závitom M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Skrutkový spoj pre vyššiu stabilitu a rovnomerný pohyb. - Použitie: neizolované svorky + káblové konektory- Kapacita v

Položka č. K1172.123.215
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 230
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 230
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte Na strihanie káblov, odizolovanie vodičov a krimpovanie neizolovaných krimpovacích svoriek podľa DIN 46234. So závitovými otvormi na rezanie medených a mosadzných skrutiek so závitom M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Skrutkový spoj pre vyššiu stabilitu a rovnomerný pohyb. - Použitie: neizolované svorky + káblové konektory- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 3- AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Položka č. K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 21 215 C
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.