text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PL 973 02 0,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Len jeden nástroj pre najbežnejšie krimpovacie aplikácie. Krimpovacie matrice sa menia rýchlo a jednoducho bez ďalšieho nástroja. Triedené a chránené uloženie vymeniteľných matríc v okrúhlom zásobníku. Pohodlné, výkonné krimpovacie kliešte v profesionálnej kvalite. Rovnaké spoľahlivé výsledky lisovania ako s pevnými lisovacími matrica

Položka č. K1179.205.010
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 250
Tvar stlačenia Okrúhla kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 250
Tvar stlačenia Okrúhla kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Vymeniteľné vložky Áno
Počet priložených vložiek 5
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1134
Type Crimping Pliers

Popis

KNIPEX MultiCrimp® Len jeden nástroj pre najbežnejšie krimpovacie aplikácie. Krimpovacie matrice sa menia rýchlo a jednoducho bez ďalšieho nástroja. Triedené a chránené uloženie vymeniteľných matríc v okrúhlom zásobníku. Pohodlné, výkonné krimpovacie kliešte v profesionálnej kvalite. Rovnaké spoľahlivé výsledky lisovania ako s pevnými lisovacími matricami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným lisovacím matriciam a račňovému mechanizmu (odomykateľnému). Krimpovacie matrice 97 49 xx pre kliešte krimpovacieho systému 97 43 200 nie sú kompatibilné s kliešťami KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Použitie: neizolované otvorené konektory - šírka zástrčky 4,8 + 6,3 mm- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,25 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 5- AWG: 24 - 10

Čísla materiálu

Položka č. K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 33 02
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.