text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-09-190MM


Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky Na lisovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4. Samonastaviteľné prispôsobenie požadovanej veľkosti drôtenej koncovky: žiadne nesprávne krimpovanie spôsobené použitím nesprávnej matrice. Čelné vkladanie drôtených kovaní do klieští. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páke na zníženie únavy pri práci. Šikovný tvar a nízka hmotnosť poskytujú vysoký komfort pri práci. Schválené lisovanie podľa UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Stlačenie od 0,08 - 10,0 a 16,0 mm² v jednom profile. s prepínacou pákou na nastavenie lisovacej plochy buď na 0,08 - 10 mm² alebo 16 mm². - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 28 - 6

Artículo No. K1175.359.190
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Rango AWG 28 - 5
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Rango AWG 28 - 5
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 480
Codigo SA 8203200000
Type Crimping Pliers

Descripción

Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky Na lisovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4. Samonastaviteľné prispôsobenie požadovanej veľkosti drôtenej koncovky: žiadne nesprávne krimpovanie spôsobené použitím nesprávnej matrice. Čelné vkladanie drôtených kovaní do klieští. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páke na zníženie únavy pri práci. Šikovný tvar a nízka hmotnosť poskytujú vysoký komfort pri práci. Schválené lisovanie podľa UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Stlačenie od 0,08 - 10,0 a 16,0 mm² v jednom profile. s prepínacou pákou na nastavenie lisovacej plochy buď na 0,08 - 10 mm² alebo 16 mm². - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,08 - 10 / 16 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 28 - 6

Números de artículo

Artículo No. K1175.359.190
EAN 4003773044550
UBB 419105072542
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 53 09
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.