Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky Na lisovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4. Samonastaviteľné prispôsobenie požadovanej veľkosti drôtenej koncovky: žiadne nesprávne krimpovanie spôsobené použitím nesprávnej matrice. Čelné vkladanie drôtených kovaní do klieští. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páke na zníženie únavy pri práci. Šikovný tvar a nízka hmotnosť poskytujú vysoký komfort pri práci. Schválené lisovanie podľa UL v spojení s drôtenými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Stlačenie od 0,08 - 10,0 mm² v jednom profile. drôtené koncovky do 2,5 mm² možno zaťažovať aj paralelne zo strany. vhodné najmä pre všetky dvojité drôtené koncovky do 2 x 4 mm² alebo 2 x AWG 12. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,08 - 10 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 28 - 8