Samonastavovacie lisovacie kliešte na koncovky drôtov Pre koncovky drôtov do 16 mm². Automaticky sa prispôsobí veľkosti drôtenej koncovky na presné a rýchle lisovanie. Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky podľa normy DIN 46228, časť 1+4. Schválenie UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka západkovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páke na zníženie únavy pri práci. Úzka šírka rukoväte. Ergonomická a pohodlná rukoväť, plynulá prevádzka a nízka hmotnosť. Špeciálna kvalitná chróm-vanádiová elektrická oceľ, kalená v oleji. so štvorcovým prítlakom. aj pre dvojité drôtené koncovky do 2 x 4 mm² alebo 2 x AWG 12. - Použitie: Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,08 - 16 mm²- Počet lisovacích profilov: 1- AWG: 28 - 6