text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-14-195MM


Krimpovacie kliešte Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným matriciam a západkovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Dobrá manipulácia vďaka 20° uhlovej hlave, nízkej hmotnosti a krátkej konštrukcii. Krimpovacia matrica nie je vymeniteľná. k dispozícii ako príslušenstvo: lokátor pre neizolované otvorené konektory. - Použitie: neizolované otvorené konektory typu plug (šírka konektora 2,8 + 4,8 mm)- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,1 - 1,5 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 26 - 16

Položka č. K1175.264.220
Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 195
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.1 - 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 195
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.1 - 1.5
Rozsah AWG 27 - 16
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
HS kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným matriciam a západkovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Dobrá manipulácia vďaka 20° uhlovej hlave, nízkej hmotnosti a krátkej konštrukcii. Krimpovacia matrica nie je vymeniteľná. k dispozícii ako príslušenstvo: lokátor pre neizolované otvorené konektory. - Použitie: neizolované otvorené konektory typu plug (šírka konektora 2,8 + 4,8 mm)- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,1 - 1,5 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 26 - 16

Čísla materiálu

Položka č. K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 52 14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.