text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-08-250MM


Krimpovacie kliešte Na elektrické spoje bez použitia spájky. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché kri

Položka č. K1175.258.220
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.25 - 6
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.25 - 6
Rozsah AWG 23 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 550
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte Na elektrické spoje bez použitia spájky. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché krimpovanie veľkých priemerov vodičov. Jednoduchá manipulácia vďaka dobre vyváženému ťažisku, šikmej hlave a ergnomicky tvarovaným rukovätiam. Krimpovacia matrica nie je vymeniteľná. - Použitie: izolované a neizolované koncovky vodičov- Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,25 - 6 mm²- Počet lisovacích profilov: 5- AWG: 24 - 10

Čísla materiálu

Položka č. K1175.258.220
EAN 4003773025481
UBB 240105132247
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 52 08
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.