text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-05-250MM


Krimpovacie kliešte Na elektrické spojenia bez spájkovania. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché krim

Položka č. K1175.255.220
Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 250
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 250
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Váha kusu (g) 540
Type Crimping Pliers

Popis

Krimpovacie kliešte Na elektrické spojenia bez spájkovania. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché krimpovanie veľkých priemerov vodičov. Jednoduchá manipulácia vďaka dobre vyváženému ťažisku, šikmej hlave a ergnomicky tvarovaným rukovätiam. Krimpovacia matrica nie je vymeniteľná. - Použitie: neizolované otvorené konektory - šírka zástrčky 4,8 + 6,3 mm- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6 mm²- Počet lisovacích profilov: 3- AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Položka č. K1175.255.220
EAN 4003773025467
UBB 240105132080
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 52 05
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.