text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 180MM


Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky Pre drôtené koncovky do 16 mm². Automaticky sa prispôsobí veľkosti drôtenej koncovky na presné a rýchle lisovanie. Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky podľa normy DIN 46228, časť 1+4. Schválenie UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka

Položka č. K1175.364.180
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Tvar stlačenia Šestihran
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.08 - 16
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 180
Tvar stlačenia Šestihran
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Prierez (mm²) 0.08 - 16
Rozsah AWG 28 - 6
Značka Knipex
Váha kusu (g) 400
Type Crimping Pliers

Popis

Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky Pre drôtené koncovky do 16 mm². Automaticky sa prispôsobí veľkosti drôtenej koncovky na presné a rýchle lisovanie. Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky podľa normy DIN 46228, časť 1+4. Schválenie UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakovaná, vysoká kvalita lisovania vďaka západkovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páke na zníženie únavy pri práci. Úzka šírka rukoväte. Ergonomická a pohodlná rukoväť, plynulá prevádzka a nízka hmotnosť. Špeciálna kvalitná chróm-vanádiová elektrická oceľ, kalená v oleji. so šesťhranným prítlakom. aj pre zdvojené drôtené koncovky do 2 x 10 mm² alebo 2 x AWG 8.

Čísla materiálu

Položka č. K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 53 14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.