text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systainer®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom štandardných káblových konektorov. s lisovacími kliešťami 97 22 240. systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 22 240 KNIPEX lisovacie kliešte (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované žlté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnica 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelová zástrčka 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové zásuvky 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové zásuvky 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Položka č. 1X703952
Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Značka Knipex
HS kód 82032000
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Značka Knipex
HS kód 82032000
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systainer®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom štandardných káblových konektorov. s lisovacími kliešťami 97 22 240. systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 22 240 KNIPEX lisovacie kliešte (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované žlté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnica 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelová zástrčka 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové zásuvky 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové zásuvky 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 90 25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.