Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systainer®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtových koncoviek s/bez goliera. so samonastavovacími lisovacími kliešťami na drôtové koncovky 97 53 04. Systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 53 04 KNIPEX Samonastavovacie lisovacie kliešte na drôtené koncovky s bočným prístupom (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX drôtové kovanie s plastovým golierom 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX drôtové kovanie s plastovým golierom 14/8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX drôtové kovanie s plastovým golierom 17/10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX drôtové kovanie s plastovým golierom 20/12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX drôtové kovanie s plastovým golierom 22/12 mm (10 mm²),