text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CRIMP ASS 979005


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtových koncoviek s/bez goliera. s lisovacími kliešťami na drôtové koncovky 97 71 180. drôtové koncovky bez goliera. systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 71 180 KNIPEX Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 9 mm (150 x 4 mm²),

Cod Articol K1189.001.775
Z narzędziem Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1560
Ambalat la 1

Specificații

Z narzędziem Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1560
Kod towaru 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Descriere

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtových koncoviek s/bez goliera. s lisovacími kliešťami na drôtové koncovky 97 71 180. drôtové koncovky bez goliera. systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 71 180 KNIPEX Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky bez izolácie 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Neizolované drôtené koncovky 9 mm (150 x 4 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 90 05
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.