text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 0021 1000V 7PCS


Box na náradie RED Elektrická súprava 2 Vysokokvalitný, univerzálny plastový kufor odolný voči nárazom. Penová vložka s voštinovou štruktúrou pre variabilné vybavenie. Vonkajšie rozmery (š x v x h): Všetky kliešte a skrutkovače okrem klieští na vodné čerpadlá VDE testované podľa normy DIN EN/IEC 60900. Obsah: Kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 03 06 180 Knipex kombinované kliešte (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Aligator® kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex diagonálne štípacie kliešte (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex bočné štípacie kliešte (kliešte so zobákom bociana) (200 mm), 1 x 006100 Skrutkovače Wera na skrutky s drážkou 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Skrutkovače Wera na skrížené skrutky Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Skrutkovače Wera na skrutky s drážkou 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Položka č. K1392.002.115
Balenie Plastová krabica
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PH 1
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet rezačov káblov 1
Počet krížových skrutkovačov PH 1
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Celkový počet nástrojov 7
Počet klieští 4
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1530
HS kód 82055980
Type Tool Set

Popis

Box na náradie RED Elektrická súprava 2 Vysokokvalitný, univerzálny plastový kufor odolný voči nárazom. Penová vložka s voštinovou štruktúrou pre variabilné vybavenie. Vonkajšie rozmery (š x v x h): Všetky kliešte a skrutkovače okrem klieští na vodné čerpadlá VDE testované podľa normy DIN EN/IEC 60900. Obsah: Kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 03 06 180 Knipex kombinované kliešte (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Aligator® kliešte na vodné čerpadlá (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex diagonálne štípacie kliešte (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex bočné štípacie kliešte (kliešte so zobákom bociana) (200 mm), 1 x 006100 Skrutkovače Wera na skrutky s drážkou 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Skrutkovače Wera na skrížené skrutky Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Skrutkovače Wera na skrutky s drážkou 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Čísla materiálu

Položka č. K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Číslo materiálu výrobcu 00 21 15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.