text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť pro

Položka č. 2S609346
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Značka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. - Polohy nastavenia: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 02 250 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.