text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13


KNIPEX CoBolt® S Extrémne vysoký rezný výkon pri výhodnej dĺžke 160 mm. Malá, štíhla hlava pre vynikajúcu dostupnosť. Kompaktný a výkonný: reže skrutky, klince, nity atď. Silné, indukčne kalené rezné ostrie na tenký, tvrdý drôt, skrutky a pružiny. Tvrdosť reznej hrany približne 64 HRC. Menšia fyzická námaha vďaka účinnému pákovému mechanizmu. Žiadne skĺznutie rezaného materiálu vďaka reznej hrane s laserom. S úchopnou plochou pod kĺbom na uchopenie a ťahanie drôtov od Ø 1,0 mm. - Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,3 mm: Ø 4,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Položka č. 2B791568
Celková dĺžka (mm) 160
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 4.4
Značka Knipex
HS kód 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 4.4
Značka Knipex
HS kód 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Popis

KNIPEX CoBolt® S Extrémne vysoký rezný výkon pri výhodnej dĺžke 160 mm. Malá, štíhla hlava pre vynikajúcu dostupnosť. Kompaktný a výkonný: reže skrutky, klince, nity atď. Silné, indukčne kalené rezné ostrie na tenký, tvrdý drôt, skrutky a pružiny. Tvrdosť reznej hrany približne 64 HRC. Menšia fyzická námaha vďaka účinnému pákovému mechanizmu. Žiadne skĺznutie rezaného materiálu vďaka reznej hrane s laserom. S úchopnou plochou pod kĺbom na uchopenie a ťahanie drôtov od Ø 1,0 mm. - Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,3 mm: Ø 4,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2B791568
EAN 4003773082668
UBB 500700729428
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 71 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.