text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM


Precízne kliešte na krúžky s vysokou odolnosťou v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. Vysoká záťaž pri nepretržitej prevádzke, až 10-krát dlhšia životnosť. Presný, hladko pracujúci skrutkový spoj. Kované. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poist

Položka č. 7O327361
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Značka Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Popis

Precízne kliešte na krúžky s vysokou odolnosťou v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. Vysoká záťaž pri nepretržitej prevádzke, až 10-krát dlhšia životnosť. Presný, hladko pracujúci skrutkový spoj. Kované. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Štíhly štýl hlavice umožňuje použitie v stiesnených priestoroch. Vnútorná otváracia pružina, chránená a uzamknutá. Rukoväte s protišmykovým plastovým povlakom. s ochranou proti nadmernému rozšíreniu (nastaviteľná pomocou koncového dorazu). nastavenie pomocou šesťhrannej skrutky. ideálne na sériovú výrobu, pretože sa účinne zabraňuje nadmernému rozšíreniu krúžkov.

Čísla materiálu

Položka č. 7O327361
EAN 4003773061755
UBB 500513346915
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 41 A01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.