Kliešte na poistné krúžky zahnuté vonkajšie krúžky
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Kliešte na poistné krúžky
Kliešte na poistné krúžky zahnuté vonkajšie krúžky
4L316334
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
KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM
Pridať do katalógu
Položka č.
4L316334
Dizajn
Pravouhlé
Izolácia
Áno
Dĺžka (mm)
125
Rozsah upínania (mm)
3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pravouhlé
Izolácia
Áno
Dĺžka (mm)
125
Rozsah upínania (mm)
3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky
Áno
Vymeniteľné hroty
Nie
Značka
Knipex
Type
Outer Fixing Circlip Pliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): Ø 0,9 mm
Čísla materiálu
Položka č.
4L316334
EAN
4003773033967
UBB
500513346758
UNSPSC
27112140
Číslo materiálu výrobcu
46 21 A01