Kliešte na poistné krúžky rovné vonkajšie krúžky
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
Kliešte & pinzety
Kliešte na poistné krúžky
Kliešte na poistné krúžky rovné vonkajšie krúžky
0V585693
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
KNIP CIRCLIP PLIERS 185 MM
Pridať do katalógu
Položka č.
0V585693
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
S pružinou
Áno
Dĺžka (mm)
180
Rozsah upínania (mm)
19 - 60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
S pružinou
Áno
Dĺžka (mm)
180
Rozsah upínania (mm)
19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky
Áno
Značka
Knipex
Type
Precision Circlip Pliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Precízne kliešte na krúžky s vysokou odolnosťou v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a uzamknutá. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. s ochranou proti nadmernému rozšíreniu (nastaviteľná pomocou koncového dorazu). nastavenie pomocou šesťhrannej skrutky. ideálne na sériovú výrobu, pretože sa účinne zabraňuje nadmernému rozšíreniu krúžkov.
Čísla materiálu
Položka č.
0V585693
EAN
4003773073901
UBB
500513346428
UNSPSC
27112140
Číslo materiálu výrobcu
49 31 A2