text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 175 MM


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 19 - 60 mm - hroty (priemer): Ø 1,8 mm.

Položka č. 7G228151
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 170
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 170
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Type Outer Fixing Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 19 - 60 mm - hroty (priemer): Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 7G228151
EAN 4003773022923
UBB 500513346261
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 21 A21
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.