text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PLIERS 25 2501-140MM


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. vhodné na jemnejšie uchopenie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. Rýhované úchopové plochy. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 1,6 mm: 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 42,0 mm- Šírka hlavice (W3): 1,5 mm (mm): 15 mm

Položka č. K1025.100.140
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 140
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 89.33
HS kód 8203200000
Type Radio Pliers

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. vhodné na jemnejšie uchopenie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. Rýhované úchopové plochy. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Ø 1,6 mm: 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 42,0 mm- Šírka hlavice (W3): 1,5 mm (mm): 15 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1025.100.140
EAN 4003773033158
UBB 419100383266
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 25 01 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.