Nožnice na káble
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
K1161.710.500
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
KNIP CABLE SHEARS 951 9517-500MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
K1161.710.500
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
27
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
150
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Celková dĺžka (mm)
500
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
27
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
150
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Celková dĺžka (mm)
500
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Konštrukcia rukoväte
Iné
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
1480
HS kód
82033000
Type
Cable Shear
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K1161.710.500
EAN
4003773026785
UBB
240106093786
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
95 17 500