text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KNIP CABLE SHEARS 951 9517-200MM


Nožnice na káble čistý a hladký strih bez rozdrvenia a deformácie. rozdelením strihacích činností na počiatočný strih (izolačný plášť v prednej strihacej oblasti) a konečný strih (vodič v zadnej strihacej oblasti) možno káble do Ø 20 mm strihať jednou rukou. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Na rezanie medených a hliníkových káblov do Ø 20 mm (70 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Vďaka priaznivému pomeru páky a špeciálnej geometrii nožov je potrebná malá sila rúk. Nastaviteľný skrutkový spoj, samorezná skrutka. - Rezná kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 20 mm- AWG: 2 / 0- VDE testované: áno

Položka č. K1161.710.200
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Ambalat la 1

Technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné pre plné vodiče Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
HS kód
Type Cable Shear

Popis

Nožnice na káble čistý a hladký strih bez rozdrvenia a deformácie. rozdelením strihacích činností na počiatočný strih (izolačný plášť v prednej strihacej oblasti) a konečný strih (vodič v zadnej strihacej oblasti) možno káble do Ø 20 mm strihať jednou rukou. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Na rezanie medených a hliníkových káblov do Ø 20 mm (70 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Vďaka priaznivému pomeru páky a špeciálnej geometrii nožov je potrebná malá sila rúk. Nastaviteľný skrutkový spoj, samorezná skrutka. - Rezná kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 20 mm- AWG: 2 / 0- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 17 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.