text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KNIP CABLE SHEARS 951 9511-165MM


Položka č. K1161.111.165
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 15
Max. prierez kábla (mm²) 50
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 15
Max. prierez kábla (mm²) 50
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
HS kód
Type Cable Shear

Čísla materiálu

Položka č. K1161.111.165
EAN 4003773040323
UBB 203106012552
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 11 165
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.