text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 95 0 9506-230MM


Cizallas para cables No aptas para alambre de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. No aplasta, sólo deforma ligeramente el cable. Articulación atornillada ajustable. para conductores individuales de cobre de hasta 16 mm², cables multifilares de hasta 50 mm², cables multifilares finos de hasta 70 mm² y conductores de aluminio cables multifilares de hasta 70 mm². corte fácil con una sola mano gracias a la alta relación de transmisión. acero inoxidable - calidad especial -, templado en aceite y revenido. - Capacidad de corte cable de cobre trenzado múltiple: 50mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- VDE probado: sí

Referência K1160.600.230
Suitable for max. cable diameter (mm) 16
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 230
Embalado por 1

Especificações

Suitable for max. cable diameter (mm) 16
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 230
Construction/operation Mechanic one hand
Isolation protection 1000 V Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for solid conductors No
Suitable for stranded conductors Yes
With impact protection Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 280
Commodity code 82033000
Type Cable Shear

Descrição

Cizallas para cables No aptas para alambre de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. No aplasta, sólo deforma ligeramente el cable. Articulación atornillada ajustable. para conductores individuales de cobre de hasta 16 mm², cables multifilares de hasta 50 mm², cables multifilares finos de hasta 70 mm² y conductores de aluminio cables multifilares de hasta 70 mm². corte fácil con una sola mano gracias a la alta relación de transmisión. acero inoxidable - calidad especial -, templado en aceite y revenido. - Capacidad de corte cable de cobre trenzado múltiple: 50mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- VDE probado: sí

Números do artigo

Referência K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 06 230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.