text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 560 MM

Na objednávku
249,80 €
299,76 € Vrátane DPH

Nožnice na káble Nožnice na káble s nastaviteľnými teleskopickými rukoväťami umožňujúcimi uhlové polohovanie. Pre káble s priemerom do 38 mm možno rukoväte polohovať pod uhlom a nastaviť tak optimálnu šírku rukoväte, vďaka čomu sú nožnice vhodné aj na prácu v stiesnených priestoroch. Pohodlná práca vďaka západkovému mechanizmu a nízkej hmotnosti. Odolné

Položka č. 6W301644
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 38
Max. prierez kábla (mm²) 280
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 570
Konštrukcia/prevádzka Model s račňou mechanický
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 38
Max. prierez kábla (mm²) 280
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 570
Konštrukcia/prevádzka Model s račňou mechanický
Konštrukcia rukoväte Iné
S funkciou odizolovania Áno
Značka Knipex

Popis

Nožnice na káble Nožnice na káble s nastaviteľnými teleskopickými rukoväťami umožňujúcimi uhlové polohovanie. Pre káble s priemerom do 38 mm možno rukoväte polohovať pod uhlom a nastaviť tak optimálnu šírku rukoväte, vďaka čomu sú nožnice vhodné aj na prácu v stiesnených priestoroch. Pohodlná práca vďaka západkovému mechanizmu a nízkej hmotnosti. Odolné teleskopické rukoväte z oválnych hliníkových rúrok, vysúvateľné až do 770 mm pre maximálny pákový efekt pri veľkých priemeroch káblov, zasúvateľné až do 570 mm pre minimálne nároky na priestor pri preprave. Vymeniteľná strihacia hlava. Rozsiahly rozsah rezania až do max. 38 mm alebo max. 280 mm² (napr. 4 x 70 mm² NYY) v medených a hliníkových kábloch. Jednoduchší a úhľadnejší rez vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Nastaviteľný skrutkový spoj. - Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 280 mm²- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 38 mm- MCM: 550

Čísla materiálu

Položka č. 6W301644
EAN 4003773071556
UBB 500513344282
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 95 32 038
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.